Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Műszerész-telefon fogó 145mm SN087402 - 100212

MásolásMásolás
CIMCO - Műszerész-telefon fogó 145mm SN087402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 145 mm

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Présforma - egyéb

  • Fej szélessége - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087402

Gyártói cikkszám

100212

Gyártói típuskód

100212

Alak:

egyenes

Hosszúság:

145 mm

Pofák hossza:

40 mm

Présforma:

egyéb

Fej szélessége:

4 mm

Fej magassága:

60 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú felület:

fogazott

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Tömeg:

130 g

Oldalvágóval:

Igen

Kovácsolt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

krómbevonatú

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Megfogási tartomány:

65-75 mm

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Műszerész-telefon fogó 145mm