Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípő fogó 200mm 1000V-os GT58014 - 108784

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípő fogó 200mm 1000V-os GT58014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fej szélessége - 80.5 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087848

Sonepar cikkszám

GT58014

Gyártói cikkszám

108784

Gyártói típuskód

108784

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

200 mm

Fej szélessége:

80.5 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

63 mm

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Felület:

krómbevonatú

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

12 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípő fogó 200mm 1000V-os