CIMCO - Oldalcsípő fogó 250mm 1000V-os G09442 - 108788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - erősített oldalvágó
Hosszúság - 250 mm
Fej szélessége - 37 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Fej magassága - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103087886
Sonepar cikkszám
G09442
Gyártói cikkszám
108788
Gyártói típuskód
108788
Alak:
erősített oldalvágó
Hosszúság:
250 mm
Fej szélessége:
37 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fej magassága:
9 mm
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Felület:
krómbevonatú
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Vágóél hossza:
14 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípő fogó 250mm 1000V-os