Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 145mm 1000V-os DIAM+ SN087420 - 100524

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 145mm 1000V-os DIAM+ SN087420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 145 mm

  • Fej szélessége - 23.4 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087420

Gyártói cikkszám

100524

Gyártói típuskód

100524

Alak:

normál

Hosszúság:

145 mm

Fej szélessége:

23.4 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

5.5 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

krómbevonatú

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

7.5 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 145mm 1000V-os DIAM+