CIMCO - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os DIAM+ GT58379 - 100526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 160 mm
Fej szélessége - 28.5 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Fej magassága - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103005262
Sonepar cikkszám
GT58379
Gyártói cikkszám
100526
Gyártói típuskód
100526
Alak:
normál
Hosszúság:
160 mm
Fej szélessége:
28.5 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fej magassága:
6 mm
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
krómbevonatú
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Vágóél hossza:
7 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os DIAM+