Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os GT36511 - 100000

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os GT36511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Fej szélessége - 21 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 9.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103999998

Sonepar cikkszám

GT36511

Gyártói cikkszám

100000

Gyártói típuskód

100000

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Fej szélessége:

21 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

9.5 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

23 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os