Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os G09352 - 108787

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os G09352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 180 mm

  • Fej szélessége - 27 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087879

Sonepar cikkszám

G09352

Gyártói cikkszám

108787

Gyártói típuskód

108787

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

180 mm

Fej szélessége:

27 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

5 mm

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Felület:

krómbevonatú

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

9.5 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os