Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os GT43953 - 100577

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os GT43953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 180 mm

  • Fej szélessége - 32.7 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 8.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103005774

Sonepar cikkszám

GT43953

Gyártói cikkszám

100577

Gyártói típuskód

100577

Alak:

normál

Hosszúság:

180 mm

Fej szélessége:

32.7 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

8.1 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

krómbevonatú

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

11.3 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os