Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 200mm GT79495 - 100528

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 200mm GT79495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fej szélessége - 80.5 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103005286

Sonepar cikkszám

GT79495

Gyártói cikkszám

100528

Gyártói típuskód

100528

Alak:

normál

Hosszúság:

200 mm

Fej szélessége:

80.5 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

63 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

krómbevonatú

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Vágóél hossza:

12 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 200mm