CIMCO - Oldalcsípőfogó és kábelcsupaszitó 160mm 1000V-os G20423 - 108792
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 160 mm
Fej szélessége - 27 mm
Csupaszító funkcióval - Igen
Fej magassága - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103087923
Sonepar cikkszám
G20423
Gyártói cikkszám
108792
Gyártói típuskód
108792
Alak:
normál
Hosszúság:
160 mm
Fej szélessége:
27 mm
Csupaszító funkcióval:
Igen
Fej magassága:
7 mm
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Felület:
krómbevonatú
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Vágóél hossza:
12 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó és kábelcsupaszitó 160mm 1000V-os