Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó és kabelcsupaszitó 160mm GT37941 - 100652

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó és kabelcsupaszitó 160mm GT37941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 160 mm

  • Fej szélessége - 27 mm

  • Csupaszító funkcióval - Igen

  • Fej magassága - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103006528

Sonepar cikkszám

GT37941

Gyártói cikkszám

100652

Gyártói típuskód

100652

Alak:

normál

Hosszúság:

160 mm

Fej szélessége:

27 mm

Csupaszító funkcióval:

Igen

Fej magassága:

5 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

krómbevonatú

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Vágóél hossza:

9.5 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó és kabelcsupaszitó 160mm