CIMCO - Öntogyantás összekötő szerelvény 3x1,5-5x6mm2 SN089919 - 184660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 1.5-6 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 1.5-4 mm2
Vezetékek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089919
Gyártói cikkszám
184660
Gyártói típuskód
184660
Típus:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
1.5-6 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
1.5-4 mm2
Vezetékek száma:
4
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Öntogyantás összekötő szerelvény 3x1,5-5x6mm2