CIMCO - Öntogyantás összekötő szerelvény 5x6-10mm2 SN089920 - 184662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 6-10 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 2.5-10 mm2
Vezetékek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089920
Gyártói cikkszám
184662
Gyártói típuskód
184662
Típus:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
6-10 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
2.5-10 mm2
Vezetékek száma:
4
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Öntogyantás összekötő szerelvény 5x6-10mm2