CIMCO - Plombafogóhoz plombadrót 0,5x0,3mm kék GT42906 - 140779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0.6 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103407790
Sonepar cikkszám
GT42906
Gyártói cikkszám
140779
Gyártói típuskód
140779
Átmérő:
0.6 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Kéziszerszámok ; Plombahuzal ; Plombafogóhoz plombadrót 0,5x0,3mm kék