CIMCO - Plombafogóhoz plombadrót 0,5x0,3mm ónozott GT39192 - 140774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0.3 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 380000 mm
Csomagolás és feltételek
1 kilogramm
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103407745
Sonepar cikkszám
GT39192
Gyártói cikkszám
140774
Gyártói típuskód
140774
Átmérő:
0.3 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
380000 mm
Kéziszerszámok ; Plombahuzal ; %Plombafogóhoz plombadrót 0,5x0,3mm ónozott