CIMCO - Pótkés 120064-hez GT38472 - 120066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Penge formája - egyenes
Alkalmas - kábelvágó kés
Fűrészes él - Nem
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103200667
Sonepar cikkszám
GT38472
Gyártói cikkszám
120066
Gyártói típuskód
120066
Anyag:
acél
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
kábelvágó kés
Fűrészes él:
Nem
Hosszúság:
50 mm
Letörhető pengék:
Nem
Kéziszerszámok ; Pótpenge ; Pótkés 120064-hez