CIMCO - Pótkés csővágóhoz (120420-hoz) GT49406 - 120422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Penge formája - egyenes
Alkalmas - csőolló
Szélesség - 165 mm
Fűrészes él - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103204221
Sonepar cikkszám
GT49406
Gyártói cikkszám
120422
Gyártói típuskód
120422
Anyag:
acél
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
csőolló
Szélesség:
165 mm
Fűrészes él:
Nem
Hosszúság:
75 mm
Letörhető pengék:
Nem
Kéziszerszámok ; Pótpenge ; Pótkés csővágóhoz (120420-hoz)