Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Prés 0,25-2,5mm2 mechanikus érvéghüvelyhez, saruzó fogó GT43420 - 101911

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Prés 0,25-2,5mm2 mechanikus érvéghüvelyhez, saruzó fogó GT43420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103019115

Sonepar cikkszám

GT43420

Gyártói cikkszám

101911

Gyártói típuskód

101911

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

0.25-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

140 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,25-2,5mm2 mechanikus érvéghüvelyhez, saruzó fogó