Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Prés 0,5-16mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT21986 - 101909

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Prés 0,5-16mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT21986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 0.5-16 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103019092

Sonepar cikkszám

GT21986

Gyártói cikkszám

101909

Gyártói típuskód

101909

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

0.5-16 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

340 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,5-16mm2 mechanikus érvéghüvelyhez