Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Prés 0,5-2,5 kábelsaruhoz GT92175 - 106136

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Prés 0,5-2,5 kábelsaruhoz GT92175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - görgős préselés (szorítás)

  • Keresztmetszet - 0.5-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103061367

Sonepar cikkszám

GT92175

Gyártói cikkszám

106136

Gyártói típuskód

106136

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

görgős préselés (szorítás)

Keresztmetszet:

0.5-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,5-2,5 kábelsaruhoz