CIMCO - Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus szigetelt érvéghüvelyhe SN024479 - 101906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103019061
Sonepar cikkszám
SN024479
Gyártói cikkszám
101906
Gyártói típuskód
101906
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus szigetelt érvéghüvelyhe