Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Prés 1,5-10mm2 kábelsaruhoz GT87688 - 106134

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Prés 1,5-10mm2 kábelsaruhoz GT87688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 1.5-10 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103061343

Sonepar cikkszám

GT87688

Gyártói cikkszám

106134

Gyártói típuskód

106134

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

1.5-10 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 1,5-10mm2 kábelsaruhoz