CIMCO - Prés 1,5-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT27017 - 101907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103019078
Sonepar cikkszám
GT27017
Gyártói cikkszám
101907
Gyártói típuskód
101907
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; %Prés 1,5-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez