CIMCO - Prés 10-16mm2 mechanikus szigetelt kábelsaruhoz SN097558 - 101918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 10-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097558
Gyártói cikkszám
101918
Gyártói típuskód
101918
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
10-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
215 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Prés 10-16mm2 mechanikus szigetelt kábelsaruhoz