CIMCO - Prés 10-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN100236 - 104200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 10-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100236
Gyártói cikkszám
104200
Gyártói típuskód
104200
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
10-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
390 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Prés 10-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez