CIMCO - Prés 50-120mm2 mechanikus kabelsaruhoz SN024476 - 101872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - bevésés
Keresztmetszet - 50-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103018729
Sonepar cikkszám
SN024476
Gyártói cikkszám
101872
Gyártói típuskód
101872
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
bevésés
Keresztmetszet:
50-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
680 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 50-120mm2 mechanikus kabelsaruhoz