CIMCO - Prés 50-95mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT93660 - 104202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 50-95 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103042021
Sonepar cikkszám
GT93660
Gyártói cikkszám
104202
Gyártói típuskód
104202
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
50-95 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
390 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 50-95mm2 mechanikus érvéghüvelyhez