Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Prés 6-185mm2 mechanikus, kábelsaruhoz (60kN) GT38704 - 101867

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Prés 6-185mm2 mechanikus, kábelsaruhoz (60kN) GT38704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - univerzális (cserélhető betétek)

  • Keresztmetszet - 6-185 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103018675

Sonepar cikkszám

GT38704

Gyártói cikkszám

101867

Gyártói típuskód

101867

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

univerzális (cserélhető betétek)

Keresztmetszet:

6-185 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

570 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 6-185mm2 mechanikus, kábelsaruhoz (60kN)