CIMCO - Prés 6-50mm2 mechanikus kabelsaruhoz GT21982 - 101870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - bevésés
Keresztmetszet - 6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103018705
Sonepar cikkszám
GT21982
Gyártói cikkszám
101870
Gyártói típuskód
101870
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
bevésés
Keresztmetszet:
6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
620 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 6-50mm2 mechanikus kabelsaruhoz