Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Prés mechanikus érvéghüvely+saru (szig. és sz.len) GT36512 - 106000

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Prés mechanikus érvéghüvely+saru (szig. és sz.len) GT36512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - univerzális (cserélhető betétek)

  • Keresztmetszet - 0.5-10 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103060001

Sonepar cikkszám

GT36512

Gyártói cikkszám

106000

Gyártói típuskód

106000

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

univerzális (cserélhető betétek)

Keresztmetszet:

0.5-10 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

350 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

3

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés mechanikus érvéghüvely+saru (szig. és sz.len)