CIMCO - Prés mechanikus érvéghüvelyfogó racsnis PZ16 GT62982 - 101946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 16-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103019467
Sonepar cikkszám
GT62982
Gyártói cikkszám
101946
Gyártói típuskód
101946
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
16-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
220 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés mechanikus érvéghüvelyfogó racsnis PZ16