Nem visszaküldhető

CIMCO - Présbélyeg tartó box (üres) SN104975 - 105518

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Présbélyeg tartó box (üres) SN104975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - zöld

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104975

Gyártói cikkszám

105518

Gyártói típuskód

105518

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

zöld

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

6 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Présbélyeg tartó box (üres)