CIMCO - Présfogó szigeteletlen kábelsaruhoz GT54520 - 106146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 10-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103061466
Sonepar cikkszám
GT54520
Gyártói cikkszám
106146
Gyártói típuskód
106146
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
10-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
325 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présfogó szigeteletlen kábelsaruhoz