Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Présfogó szigetelt kábelsaruhoz GT58383 - 106158

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Présfogó szigetelt kábelsaruhoz GT58383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 1.07-4.95 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103061589

Sonepar cikkszám

GT58383

Gyártói cikkszám

106158

Gyártói típuskód

106158

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

1.07-4.95 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Présfogó szigetelt kábelsaruhoz