Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Présfogó trapéz érvéghüvelyhez 16-35 SN017692 - 106140

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Présfogó trapéz érvéghüvelyhez 16-35 SN017692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 16-35 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103061404

Sonepar cikkszám

SN017692

Gyártói cikkszám

106140

Gyártói típuskód

106140

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

16-35 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

226 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présfogó trapéz érvéghüvelyhez 16-35