Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Préssaru AL-CU 150-12 SN136986 - 183937

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Préssaru AL-CU 150-12 SN136986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 150-150 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 185-185 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • St névleges keresztmetszet - 150 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136986

Gyártói cikkszám

183937

Gyártói típuskód

Préssaru AL-CU 150-12

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

150-150 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

185-185 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

St névleges keresztmetszet:

150 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Hosszában tömített:

Igen

Karakterisztika:

25

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

rövid

Préssaru AL-CU 150-12