Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

CIMCO - Préssaru AL-CU 25-10 (10db) SN087267 - 183911

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Préssaru AL-CU 25-10 (10db) SN087267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 25-10 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 35-35 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • St névleges keresztmetszet - 25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087267

Gyártói cikkszám

183911

Gyártói típuskód

CIMCO Préssaru AL-CU 25 - 10

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

25-10 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

35-35 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

St névleges keresztmetszet:

25 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Hosszában tömített:

Igen

Karakterisztika:

12

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

rövid

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Préssaru AL-CU 25-10 (10db)