Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

CIMCO - Préssaru AL-CU 35-10 (10db) SN087266 - 183914

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Préssaru AL-CU 35-10 (10db) SN087266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 35-35 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 50-50 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • St névleges keresztmetszet - 35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087266

Gyártói cikkszám

183914

Gyártói típuskód

CIMCO Préssaru AL-CU 35 - 10

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

35-35 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

50-50 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

St névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Hosszában tömített:

Igen

Karakterisztika:

14

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

rövid

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Préssaru AL-CU 35-10 (10db)