CIMCO - Préssaru AL-CU 50x10 SN070943 - 183918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 50-50 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Anyag - alumínium / réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103839188
Sonepar cikkszám
SN070943
Gyártói cikkszám
183918
Gyártói típuskód
AL-CU PKS 50x10
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
50-50 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Anyag:
alumínium / réz
Al/St-huzalhoz alkalmas:
Nem
Hosszában tömített:
Igen
Karakterisztika:
16
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
rövid
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Préssaru AL-CU 50x10