Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Préssaru AL-CU 70-10 SN136983 - 183923

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Préssaru AL-CU 70-10 SN136983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 70-70 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 95-95 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • St névleges keresztmetszet - 70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136983

Gyártói cikkszám

183923

Gyártói típuskód

CIMCO Préssaru AL-CU 70 - 10

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

70-70 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

95-95 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

St névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Hosszában tömített:

Igen

Karakterisztika:

18

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

rövid

Préssaru AL-CU 70-10