Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Préssaru AL-CU 95-12 SN136984 - 183928

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Préssaru AL-CU 95-12 SN136984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 120-120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • St névleges keresztmetszet - 95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136984

Gyártói cikkszám

183928

Gyártói típuskód

Préssaru AL-CU 95-12

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

95-95 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

120-120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

St névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Hosszában tömített:

Igen

Karakterisztika:

22

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

rövid

Préssaru AL-CU 95-12