CIMCO - Préssaru AL-CU120-12 SN136985 - 183932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 120-120 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
St névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136985
Gyártói cikkszám
183932
Gyártói típuskód
Préssaru AL-CU 120-12
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
120-120 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
St névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Al/St-huzalhoz alkalmas:
Igen
Hosszában tömített:
Igen
Karakterisztika:
22
Szín:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
rövid