Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Racsnis hajtószár 250mm 1000V GT79558 - 112628

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Racsnis hajtószár 250mm 1000V GT79558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/2 coll

  • Átdugható kivitelezés - Nem

  • Kardáncsukló - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Dugókulcs betéthez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103126288

Sonepar cikkszám

GT79558

Gyártói cikkszám

112628

Gyártói típuskód

112628

Csatlakozó méret:

1/2 coll

Átdugható kivitelezés:

Nem

Kardáncsukló:

Nem

Szigetelt:

Igen

Dugókulcs betéthez alkalmas:

Igen

Bitekhez alkalmas:

Nem

Hosszúság:

335 mm

Átkapcsolható:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Acélszerkezet kulcs:

Igen

Magasság:

149 mm

Kéziszerszámok ; Racsnis kulcs ; Racsnis hajtószár 250mm 1000V