CIMCO - Ragasztó üvegszálas 20gr GT41141 - 142193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kikeményedési folyamat - hideg
Alkalmazás - kábelbehúzó rendszer
Fizikai alak - folyadék
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103421932
Sonepar cikkszám
GT41141
Gyártói cikkszám
142193
Gyártói típuskód
142193
Kikeményedési folyamat:
hideg
Alkalmazás:
kábelbehúzó rendszer
Fizikai alak:
folyadék
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Ecsettel:
Nem
Csomagolás:
egyéb
Nettó súly:
20 g
Rögzítéstechnika ; Ragasztó ; Ragasztó üvegszálas 20gr