CIMCO - Spakli 50mm SN073572 - 131326

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Spakli 50mm SN073572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Spakli szélessége - 50 mm

  • Fogazott - Nem

  • Spakli hossza - 120 mm

  • Hajlított - Nem

  • Teljes hossz - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073572

Gyártói cikkszám

131326

Gyártói típuskód

131326

Spakli szélessége:

50 mm

Fogazott:

Nem

Spakli hossza:

120 mm

Hajlított:

Nem

Teljes hossz:

230 mm

Rugalmas:

Nem

Alak:

simítólap festéshez

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Spakli ; Spakli 50mm