Nem visszaküldhető

CIMCO - Spakni 60mm GT49080 - 131328

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Spakni 60mm GT49080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Spakli szélessége - 60 mm

  • Fogazott - Nem

  • Spakli hossza - 125 mm

  • Hajlított - Nem

  • Teljes hossz - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103313282

Sonepar cikkszám

GT49080

Gyártói cikkszám

131328

Gyártói típuskód

131328

Spakli szélessége:

60 mm

Fogazott:

Nem

Spakli hossza:

125 mm

Hajlított:

Nem

Teljes hossz:

205 mm

Rugalmas:

Nem

Alak:

simítólap festéshez

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Spakli ; Spakni 60mm