CIMCO - Szár HSS-Bi-Metál lyukkivágókhoz 14-30 GT37903 - 207580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szár típusa - hatlapú feltét
Szárátmérő - 9.5 mm
Alkalmas lyukfűrészekhez - 140-300 mm
Központi fúróval - Nem
Gyorszárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104075806
Sonepar cikkszám
GT37903
Gyártói cikkszám
207580
Gyártói típuskód
207580
Szár típusa:
hatlapú feltét
Szárátmérő:
9.5 mm
Alkalmas lyukfűrészekhez:
140-300 mm
Központi fúróval:
Nem
Gyorszárral:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész szár ; Szár HSS-Bi-Metál lyukkivágókhoz 14-30