CIMCO - Szár HSS-Bi-Metál lyukkivágókhoz 32-152 SN010751 - 207581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 9.5 mm
Vágás mélysége - 50 mm
Peremsüllyesztő - Igen
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - csavarmenetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104075813
Sonepar cikkszám
SN010751
Gyártói cikkszám
207581
Gyártói típuskód
207581
Átmérő:
9.5 mm
Vágás mélysége:
50 mm
Peremsüllyesztő:
Igen
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
csavarmenetes
Központi fúró átmérője:
9.5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen