CIMCO - Szerszámkészlet 10-féle bitfej normál-PH-PZ GT36515 - 114604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 9
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103146040
Sonepar cikkszám
GT36515
Gyártói cikkszám
114604
Gyártói típuskód
114604
Összes bitek száma:
9
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
3
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
3
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
3
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Szerszámkészlet 10-féle bitfej normál-PH-PZ