CIMCO - Szerszámkészlet 21-féle bitfej PH-PZ-TORX GT45905 - 114602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 20
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103146026
Sonepar cikkszám
GT45905
Gyártói cikkszám
114602
Gyártói típuskód
114602
Összes bitek száma:
20
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
6
Torx bitek száma:
8
PZ bitek száma:
6
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Szerszámkészlet 21-féle bitfej PH-PZ-TORX